Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 40985 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 40985 Elektrogehäusezubehör
MENNEKES 40985 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77721449
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     40985
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappfenster
Scharnierfenster
mennekes electrotechnik klappfenste...
klappfenster
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
IR-Fenster des elektrischen Gehäuses
Befestigungstyp
Schraube
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
93.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.