Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einführungsflansch Kst 150x100mm unbeh Kabelverschr Vorprägungen MIFM15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einführungsflansch Kst 150x100mm unbeh Kabelverschr Vorprägungen
Einführungsflansch Kst 150x100mm unbeh Kabelverschr Vorprägungen
Artikel-Nr.:
     262-B247E50
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000127
EAN/GTIN:
     4012591651277
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flanschplatte
Einführungsflansch Kst 150x100mm unbeh Kabelverschr Vorprägungen MIFM15
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Breite:
100 mm mm
Höhe:
150 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, kabelverschraubungen m20 kunststoff, kabelverschraubung m20, kabelverschraubung, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG-Segment-Flanschplatte, Platte, Schaltschrank-Flanschplatte, Verschlussflansch
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 9,59*
€ 13,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,61*
€ 13,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,68*
€ 13,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,79*
€ 13,78*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,85*
€ 13,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 1,94*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,80*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,38*
Zubehör
Hensel
4012591102823
ab € 21,96*
Zubehör
Hensel
4012591771739
ab € 0,23362*
Zubehör
Hensel
4012591771777
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
3600188
ab € 1,16*
Zubehör
Hensel
3600189
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.