Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählergehäuse Aufb IP65 Kst ET162mm 295x583x182mm Mit Tragschiene KV9339


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählergehäuse Aufb IP65 Kst ET162mm 295x583x182mm Mit Tragschiene
Zählergehäuse Aufb IP65 Kst ET162mm 295x583x182mm Mit Tragschiene
Artikel-Nr.:
     262-B247E41
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     6100101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Zählergehäuse Aufb IP65 Kst ET162mm 295x583x182mm Mit Tragschiene KV9339
Weitere Informationen:
Breite:
295 mm mm
Einbautiefe:
162 mm mm
Höhe:
583 mm mm
Mit Tragschiene:
ja
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
182 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Zähleranschlussgehäuse, Zählergehäuse, Zählerschrank, Zählerschränke, hensel automatengehäuse ip65, zählergehäuse ip65, zählergehäuse hensel, Gehäuse, Verteilergehäuse, Zählerkasten, Zähler-Leergehäuse, Zähler-Leergehäuse/-Schrank, Zähler-Leerschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 6,40*
ab € 109,63*
€ 131,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 110,99*
€ 132,79*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 111,57*
€ 133,46*
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 111,37*
€ 133,99*
€ 5,46*
ab € 111,64*
€ 134,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
3600132
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.