Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsgehäuse 125A IP65 NH00 uni Kst Mit transparentem Deckel 4grp MI6461


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsgehäuse 125A IP65 NH00 uni Kst Mit transparentem Deckel 4grp
Sicherungsgehäuse 125A IP65 NH00 uni Kst Mit transparentem Deckel 4grp
Artikel-Nr.:
     262-B247D97
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000668
EAN/GTIN:
     4012591656685
Suchbegriffe:
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
Sicherungshalter
Sicherungsgehäuse 125A IP65 NH00 uni Kst Mit transparentem Deckel 4grp MI6461
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Gruppen:
4
Bemessungsstrom:
125 A
Breite:
600 mm mm
Höhe:
300 mm mm
Mit transparentem Deckel:
ja
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Schutzart (IP):
IP65
Sicherung:
NH-Sicherung | NH00
Tiefe:
170 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter ip65, sicherungshalter, sicherungsgehäuse hensel, Diazed-Sicherungsgehäuse, Diazed-Sicherungskasten, Gehäuse, Hauptleitungsverteiler, Neozed-Sicherungsgehäuse, Neozed-Sicherungskasten, NH-Hauptleitungsverteiler, NH-Sicherungskasten, NH-Sicherungsverteiler, Reitersicherungsgehäuse, Reitersicherungskasten, Sicherungsverteilerkasten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 424,89*
€ 482,24*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 428,44*
€ 486,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 439,16*
€ 497,01*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 442,72*
€ 498,75*
Frei Haus
ab € 444,60*
€ 500,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,24*
€ 573,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,58*
€ 570,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,89*
€ 559,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,98*
€ 543,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,89*
€ 505,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,19*
Zubehör
Hensel
AKM 40
ab € 6,35*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,04*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,80*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
KS 16 F
ab € 2,24*
Zubehör
Hensel
KS 16 Z
ab € 2,57*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,49*
Zubehör
Hensel
MI FM 20
ab € 13,85*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,96*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,97*
Zubehör
Hensel
MI SV 25
ab € 44,21*
Zubehör
Hensel
MIFM40
ab € 13,99*
Zubehör
Hensel
4012591610175
ab € 3,11*
Zubehör
Hensel
4012591657026
ab € 2,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.