Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Kst IP65 B300xH450xT170mm ET146mm geschl MI0301


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel Mi 0301 Elektrische Box Grau
Hensel Mi 0301 Elektrische Box Grau
Artikel-Nr.:
     262-B247C09
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000010
EAN/GTIN:
     4012591650102
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Leergehäuse Kst IP65 B300xH450xT170mm ET146mm geschl MI0301
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Anzahl der Module:
1
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
ohne
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
300 mm mm
Einbautiefe:
146 mm mm
Funktionserhalt:
ohne
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Höhe:
450 mm mm
Innentiefe:
146 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
3 mm
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Tiefe:
170 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: hensel automatengehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse hensel, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 143,39*
€ 167,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 142,49*
€ 167,33*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 143,75*
€ 168,97*
2 Tage
3
€ 4,98*
ab € 144,66*
€ 169,82*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 147,87*
€ 173,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,33*
€ 199,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,88*
€ 197,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,08*
€ 191,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,33*
€ 188,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,49*
€ 169,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 40
ab € 6,34*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,80*
Zubehör
Hensel
MI FM 20
ab € 13,84*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,91*
Zubehör
Hensel
MI MP 1
ab € 8,74*
Zubehör
Hensel
4012591653479
ab € 4,93*
Zubehör
Hensel
MI VE 125
ab € 221,63*
Zubehör
Hensel
MIZE62
ab € 35,99*
Zubehör
Hensel
MIFM40
ab € 13,96*
Zubehör
Hensel
MIFP82
ab € 58,08*
Zubehör
Hensel
4012591771791
ab € 0,66*
Zubehör
Hensel
2000413
ab € 3,54*
Zubehör
Hensel
1659649
ab € 0,23*
Zubehör
Hensel
2000059
ab € 30,90*
Zubehör
Hensel
4012591771777
ab € 0,32875*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.