Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B246G54 Herst.-Nr.: FZ713N EAN/GTIN: 3250612768899 |
| |
|
| | |
| Abdeckung Verteilerfeld 750x1900x110mm Kst Schnellschließend FZ713N Weitere Informationen: | | Breite: | 750 mm mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 1900 mm mm | Schnellschließend: | ja | Tiefe: | 110 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: berührungsschutz, Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 102,50* | € 123,81* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 105,49* | € 127,41* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 107,87* | € 129,78* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 108,50* | € 129,80* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 121,13* | € 143,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|