Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsschutz, univers 3-feldig FZ713N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berührungsschutz, univers 3-feldig FZ713N
Berührungsschutz, univers 3-feldig FZ713N
Artikel-Nr.:
     3517I-35125542
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ713N
EAN/GTIN:
     3250612768899
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Berührungsschutz
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung

Berührungsschutz, univers 3-feldig FZ713N

Berührungsschutz, univers, IP54, SKI, zur Erweiterung des Schutzes, 3feldig. Berührungsschutz als umlaufender Berührungsschutz für Schränke Schutzklasse I, Tiefe 600 mm bei weit zurückgesetzter Montage des Tragegerüsts.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
750 mm
Höhe:
1900 mm
Tiefe:
110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld Abdeckung, hager schalterabdeckung, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, Blende, Schaltschrank-Zubehör, Abdeckung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,93*
€ 123,71*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 105,95*
€ 127,31*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 107,71*
€ 129,68*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 107,59*
€ 129,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,00*
€ 132,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.