Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportöse Transportöse Metall FZ767


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transportöse Transportöse Metall
Transportöse Transportöse Metall
Artikel-Nr.:
     262-B246E83
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ767
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Transportöse Transportöse Metall FZ767
Weitere Informationen:
Ausführung:
Transportöse
Breite:
54 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
74 mm
RAL-Nummer:
1004
Tiefe:
31 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Transportösen, ringschraube
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,75*
€ 30,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,95*
€ 30,86*
€ 5,46*
ab € 24,12*
€ 32,18*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,47*
€ 32,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,62*
€ 35,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.