| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B244B73 Herst.-Nr.: 918.204 EAN/GTIN: 4057298143649 |
| |
|
| | |
| Standard-Kabel 1,5m Displayport Stecker Mini-Displayport 20p 918.204 Weitere Informationen: | | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 20 | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 20 | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Kabelqualität: | Standard | Länge: | 1.5 m m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | Displayport | Steckverbindertyp Anschluss 2: | Mini-Displayport |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Computer Datenkabel, Computerkabel, Datenkabel, Drucker-Anschlusskabel, Druckerkabel, Kabel, Monitor-Anschlusskabel, Monitorkabel, Parallel-Kabel, PC-Kabel, PC-Verbindungskabel, Serielles-Kabel, USB-Kabel, Verlängerungskabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 9,435* | € 11,675* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 9,5286* | € 11,7786* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,44* | € 13,46* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,26* | € 14,54* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,58* | € 14,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|