Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler AP 1x5TE ST IP30 145x145x65mm V05A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinverteiler AP 1x5TE ST IP30 145x145x65mm
Kleinverteiler AP 1x5TE ST IP30 145x145x65mm
Artikel-Nr.:
     262-B215J32
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     V05A
EAN/GTIN:
     4010330610875
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Kleinverteiler AP 1x5TE ST IP30 145x145x65mm V05A
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Breite:
145 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
5
Einbautiefe:
0 mm mm
Höhe:
145 mm mm
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
65 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: hager aufputzverteiler 1 reihig, ap verteiler, hager ap-verteiler, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,90*
€ 27,43*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,65*
€ 28,25*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,30*
€ 29,02*
4 Tage
10
€ 75,00*
ab € 21,46*
€ 29,34*
€ 3,50*
ab € 29,91*
€ 40,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
VA12CN
ab € 22,24*
Ähnlich
Hager
VA24CN
ab € 25,30*
Ähnlich
Hager
VA36CN
ab € 34,40*
Ähnlich
Hager
VA48CN
ab € 46,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.