Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsbrücke 1ph 100mm 10qmm 50A Gabel Isoliert sw K67K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke NYAF 10qmm, 100mm K67K
Kabelbrücke NYAF 10qmm, 100mm K67K
Artikel-Nr.:
     262-B213J30
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K67K
EAN/GTIN:
     4010330710483
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
Verdrahtungssatz
Verdrahtungsbrücke 1ph 100mm 10qmm 50A Gabel Isoliert sw K67K
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung 2. elektrischer Anschluss:
Gabel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Farbe:
schwarz
Isoliert:
ja
Länge:
100 mm
Polzahl:
1
Querschnitt:
10 mm²
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungsbrücke 10qmm, verdrahtungsbrücken hager, verdrahtungsbrücke, Abgangskabelbaum, Bestückungspaket, Kabelbaum, Verbindungskabelbaum, Zählerabgangsleitung, Zählerverdrahtung, Zu- und Abgangskabelbaum, Zugangskabelbaum
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,17*
1 Tag
18
1
€ 5,90*
ab € 0,84*
€ 1,43*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,85663*
€ 1,45663*
2 Tage
404
1
€ 5,80*
ab € 0,90*
€ 1,53*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,96*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
K67E
ab € 0,53*
Ähnlich
Hager
K67F
ab € 0,41*
Ähnlich
Hager
K67G
ab € 0,77713*
Ähnlich
Hager
K67L
ab € 1,84*
Ähnlich
Hager
K67M
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.