Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsbrücke 1ph 100mm 6qmm 32A sw Gabel Isoliert K67F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungsbrücke 1ph 100mm 6qmm 32A sw Gabel Isoliert
Verdrahtungsbrücke 1ph 100mm 6qmm 32A sw Gabel Isoliert
Artikel-Nr.:
     262-B213J26
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K67F
EAN/GTIN:
     4010330710445
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Verdrahtungsbrücke 1ph 100mm 6qmm 32A sw Gabel Isoliert K67F
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung 2. elektrischer Anschluss:
Gabel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Farbe:
schwarz
Isoliert:
ja
Länge:
100 mm mm
Polzahl:
1
Querschnitt:
6 mm² mm²
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Verdrahtungsbausatz, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungssatz, hager tehalit installationskanal schwarz, verdrahtungsbrücke 6qmm, verdrahtungsbrücken hager, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Phasenschiene, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,58*
2 Tage
45
1
€ 6,40*
ab € 0,41*
€ 0,72*
1
€ 5,46*
ab € 0,42*
€ 0,74*
1 Tag
34
1
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 0,76*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,46*
€ 0,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
K67E
ab € 0,53*
Ähnlich
Hager
K67G
ab € 0,77713*
Ähnlich
Hager
K67L
ab € 1,83*
Ähnlich
Hager
K67M
ab € 2,37*
Ähnlich
Hager
K67K
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.