Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 63A 2Z 3PBf 2V 1350x250mm 3-Punkt-Befestigung 300mm TSG ZU52A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Komplettfeld 63A 2Z 3PBf 2V 1350x250mm 3-Punkt-Befestigung 300mm TSG
Komplettfeld 63A 2Z 3PBf 2V 1350x250mm 3-Punkt-Befestigung 300mm TSG
Artikel-Nr.:
     262-B211H82
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZU52A
EAN/GTIN:
     3250617810579
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Einbausatz Verteilung
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld 63A 2Z 3PBf 2V 1350x250mm 3-Punkt-Befestigung 300mm TSG ZU52A
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Anzahl der Zählerplätze:
2
Ausführung:
2-stöckig
Ausführung Deckel:
ohne
Breite:
250 mm mm
Farbe:
weiß
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Höhe:
1350 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Weitere Suchbegriffe: Komplettfeld, Zählerfeld, Zählertafel, komplettfeld hager, zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 178,85*
€ 212,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 179,80*
€ 213,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 180,20*
€ 214,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 185,20*
€ 219,00*
Frei Haus
ab € 188,93*
€ 223,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,02*
€ 252,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,98*
€ 251,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,94*
€ 243,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,39*
€ 237,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,85*
€ 212,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K53
ab € 3,05*
Zubehör
Hager
K54K
ab € 7,56*
Zubehör
Hager
K96A
ab € 0,86*
Zubehör
Hager
K96C
ab € 1,40*
Zubehör
Hager
S35S
ab € 1,53*
Zubehör
Hager
U841
ab € 6,92*
Zubehör
Hager
Y12ST
ab € 45,60*
Zubehör
Hager
Y871B
ab € 36,52*
Zubehör
Hager
Y87C
ab € 4,82*
Zubehör
Hager
Y87E
ab € 14,13*
Zubehör
Hager
Y87F
ab € 9,76*
Zubehör
Hager
Y87G
ab € 12,56*
Zubehör
Hager
Y88H
ab € 12,69*
Zubehör
Hager
Y891F
ab € 47,70*
Zubehör
Hager
Y891X
ab € 33,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.