Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 63A 1Z 3PBf 2V 1050x250mm 3-Punkt-Befestigung 300mm TSG ZU32L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Komplettfeld 63A 1Z 3PBf 2V 1050x250mm 3-Punkt-Befestigung 300mm TSG
Komplettfeld 63A 1Z 3PBf 2V 1050x250mm 3-Punkt-Befestigung 300mm TSG
Artikel-Nr.:
     262-B211H60
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZU32L
EAN/GTIN:
     3250617810234
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Einbausatz Verteilung
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld 63A 1Z 3PBf 2V 1050x250mm 3-Punkt-Befestigung 300mm TSG ZU32L
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
1-stöckig
Ausführung Deckel:
ohne
Breite:
250 mm mm
Farbe:
weiß
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Höhe:
1050 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Weitere Suchbegriffe: Komplettfeld, Zählerfeld, Zählertafel, komplettfeld hager, zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 183,80*
€ 216,92*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 187,16*
€ 219,10*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 187,64*
€ 219,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 186,74*
€ 220,26*
4 Tage
8
€ 6,40*
ab € 188,07*
€ 220,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,92*
€ 258,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,41*
€ 257,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,51*
€ 248,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,76*
€ 244,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,80*
€ 218,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K55A
ab € 15,77*
Zubehör
Hager
K67N
ab € 0,72*
Zubehör
Hager
KT07B
ab € 6,98*
Zubehör
Hager
T95A
ab € 27,56*
Zubehör
Hager
T95L
ab € 14,72*
Zubehör
Hager
U841
ab € 6,93*
Zubehör
Hager
UZ017
ab € 3,80*
Zubehör
Hager
Y872E
ab € 51,52*
Zubehör
Hager
Y87A
ab € 7,70*
Zubehör
Hager
Y87C
ab € 4,83*
Zubehör
Hager
Y87D
ab € 8,34*
Zubehör
Hager
Y87E
ab € 14,14*
Zubehör
Hager
Y882E
ab € 57,85*
Zubehör
Hager
Y88D
ab € 12,31*
Zubehör
Hager
Y88E
ab € 19,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.