Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 63A 1Z 1stö 2V 1050x250mm 300mm TSG ZU32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Komplettfeld 63A 1Z 1stö 2V 1050x250mm 300mm TSG
Komplettfeld 63A 1Z 1stö 2V 1050x250mm 300mm TSG
Artikel-Nr.:
     262-B211H54
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZU32A
EAN/GTIN:
     3250617810173
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Einbausatz Verteilung
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld 63A 1Z 1stö 2V 1050x250mm 300mm TSG ZU32A
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
1-stöckig
Ausführung Deckel:
ohne
Breite:
250 mm mm
Farbe:
weiß
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Höhe:
1050 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Weitere Suchbegriffe: Komplettfeld, Zählerfeld, Zählertafel, komplettfeld hager, komplettfeld 1zp, zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 123,16*
€ 145,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,66*
€ 147,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,94*
€ 151,13*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,77*
€ 151,40*
Frei Haus
ab € 130,26*
€ 154,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,45*
€ 173,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,93*
€ 162,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
F79R
ab € 29,72*
Zubehör
Hager
S30N
ab € 5,02*
Zubehör
Hager
T95A
ab € 27,65*
Zubehör
Hager
T95L
ab € 14,80*
Zubehör
Hager
U841Y
ab € 3,55*
Zubehör
Hager
Y871D
ab € 10,23*
Zubehör
Hager
Y872A
ab € 32,96*
Zubehör
Hager
Y872E
ab € 51,50*
Zubehör
Hager
Y872K
ab € 33,27*
Zubehör
Hager
Y87I
ab € 23,62*
Zubehör
Hager
Y87K
ab € 29,78*
Zubehör
Hager
Y88A
ab € 13,97*
Zubehör
Hager
Y88B
ab € 12,02*
Zubehör
Hager
Y88D
ab € 12,46*
Zubehör
Hager
Y88K
ab € 12,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.