Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausatz, universZ 1050mm,1ZP ZU32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbausatz, universZ 1050mm,1ZP ZU32A
Einbausatz, universZ 1050mm,1ZP ZU32A
Artikel-Nr.:
     3517I-15125171
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZU32A
EAN/GTIN:
     3250617810173
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Einbausatz Verteilung
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder

Einbausatz, universZ 1050mm,1ZP ZU32A

Einbausatz, univers Z, Höhe 1050mm, 1 Zählerplatz, 1-feldig, mit Hutschiene
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-stöckig
Unterer Anschlussraum:
mit Hutschienen
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
250 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung Deckel:
schmal
Anschlussraum:
300 mm
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 122,32*
€ 146,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,51*
€ 148,31*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,24*
€ 152,02*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 127,07*
€ 152,29*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 129,43*
€ 155,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,08*
€ 183,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,10*
€ 175,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,43*
€ 171,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
F79R
ab € 29,79*
Zubehör
Hager
S30N
ab € 5,02*
Zubehör
Hager
T95A
ab € 27,52*
Zubehör
Hager
T95L
ab € 14,77*
Zubehör
Hager
U841Y
ab € 3,52*
Zubehör
Hager
Y871D
ab € 10,22*
Zubehör
Hager
Y872A
ab € 32,97*
Zubehör
Hager
Y872E
ab € 51,35*
Zubehör
Hager
Y872K
ab € 33,20*
Zubehör
Hager
Y87I
ab € 23,57*
Zubehör
Hager
Y87K
ab € 29,76*
Zubehör
Hager
Y88A
ab € 13,98*
Zubehör
Hager
Y88B
ab € 12,03*
Zubehör
Hager
Y88D
ab € 12,46*
Zubehör
Hager
Y88K
ab € 12,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.