Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP66IP67 6qm 110x110x66mm gr Kst uni 6qmm hfr COMBI607LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigdose IP66IP67 6qm 110x110x66mm gr Kst uni 6qmm hfr
Abzweigdose IP66IP67 6qm 110x110x66mm gr Kst uni 6qmm hfr
Artikel-Nr.:
     262-B199F35
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060531
EAN/GTIN:
     4007685018333
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP66IP67 6qm 110x110x66mm gr Kst uni 6qmm hfr COMBI607LG
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
10
Art der Gehäusedurchführung:
Gewinde und Dichtmembran
Ausführung:
Verbindungskasten
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bestückung:
ohne
Breite:
110 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einführung von hinten:
ja
Einsatztemperatur:
-30 - 100 °C
Farbe:
grau
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
110 mm
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Montageart:
universal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Tiefe:
66 mm
Vergießbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Witterungsbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,72*
€ 7,70*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,27*
€ 7,71*
23 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,4035*
€ 7,8635*
4 Tage
162
3
pro Stück
€ 9,45*
ab € 5,61*
€ 8,13*
Lager 262
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,05406*
€ 8,79406*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,79406*
€ 10,46493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22406*
€ 9,78663
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74406*
€ 9,21543
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24406*
€ 8,62043
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,98406*
€ 8,31103
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,05406*
€ 7,20433
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,38218* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiska
22000407
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.