Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP66 2,5qmm 76x76x51mm ws Kst uni hfr COMBI108WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigdose IP66 2,5qmm 76x76x51mm ws Kst uni hfr
Abzweigdose IP66 2,5qmm 76x76x51mm ws Kst uni hfr
Artikel-Nr.:
     262-B199F24
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060622
EAN/GTIN:
     4007685022378
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP66 2,5qmm 76x76x51mm ws Kst uni hfr COMBI108WH
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
102
Art der Gehäusedurchführung:
Dichtmembran
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bestückung:
ohne
Breite:
76 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Einführung von hinten:
ja
Einsatztemperatur:
-30 - 100 °C
Farbe:
weiß
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
76 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montageart:
universal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
51 mm
Vergießbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Witterungsbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,352*
€ 1,932*
23 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4383*
€ 2,0483*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 2,14*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6041*
€ 2,2941*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,27324*
€ 3,23324*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,23324*
€ 3,84756
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02324*
€ 3,59766
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86324*
€ 3,40726
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74324*
€ 3,26446
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27324*
€ 2,70516
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,3324* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.