Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigkasten COMBI leer 2qmm IP66 108/leer/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigkasten COMBI leer 2qmm IP66 108/leer/W
Abzweigkasten COMBI leer 2qmm IP66 108/leer/W
Artikel-Nr.:
     3517I-35864516
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060622
EAN/GTIN:
     4007685022378
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Abzweigkasten COMBI leer 2qmm IP66 108/leer/W

COMBI Feuchtraum-Kabelabzweigkasten aus schwer entflammbaren, halogenfreien, glasfaserverstärktem Polypropylen, in der 2 Komponenten-Kunststofftechnik kombiniert mit Durchstossmembranen aus thermoplastischem Elastomer. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, ausserdem schlagfest und bruchsicher. Bestens geeignet bei extremer Beanspruchung oder Installation im Innen- und Aussenbereich.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
ja
Länge:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66, Kasten, Klemmenkasten, Dose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,352*
€ 1,922*
25 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4383*
€ 2,0383*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 2,09*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6041*
€ 2,2741*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,27324*
€ 3,22324*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,922*
€ 2,28718
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,852*
€ 2,20388
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,742*
€ 2,07298
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,672*
€ 1,98968
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,352*
€ 1,60888
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.