Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG9 5,5mm 1Durchf 744/09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring für PG9, 744/09
Dichtring für PG9, 744/09
Dichtring für PG9, 744/09
Artikel-Nr.:
     262-B194H88
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126016758
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pg9
Dichtring Kst PG9 5,5mm 1Durchf 744/09
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
13.3 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
9
Innendurchmesser:
7 mm mm
Stärke:
5.5 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtungsring innendurchmesser 7 mm, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0721*
€ 0,1042*
1
€ 5,46*
ab € 0,071*
€ 0,1152*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,0803*
€ 0,1155*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,0813*
€ 0,1317*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,12047*
€ 0,19347*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,19347*
€ 0,23023
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,17447*
€ 0,20762
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,16647*
€ 0,1981
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15347*
€ 0,18263
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14747*
€ 0,17549
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12047*
€ 0,14336
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126016840
ab € 0,1358*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1107*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1104*
Ähnlich
HKL
ab € 0,21*
Ähnlich
HKL
ab € 0,40*
Ähnlich
HKL
ab € 0,74*
Ähnlich
HKL
ab € 1,46*
Ähnlich
HKL
ab € 1,62*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0933*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.