Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Dichtring, für Größe Pg 9, Höhe 5,5 mm, Elastomere SBR/NBR, Farbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring für PG9, 744/09
Dichtring für PG9, 744/09
Dichtring für PG9, 744/09
Artikel-Nr.:
     3461-40055676
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126016758
EAN/GTIN:
     4011126016758
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pg9
Dichtring, verwendbar für CONUS-Kabelverschraubungen (Ausnahme Serie 1531/...) sowie Messing Kabelverschraubungen mit Pg- und metrischem Innengewinde am Zwischenstutzen, halogenfrei. Nenngröße : Pg 09 Aussen-Ø : 13,3 mm Innen-Ø : 7 mm Höhe : 5,5 mm Einsatztemperaturbereich : -30° bis 100°C Werkstoff : SBR/NBR Farbton : schwarz für CONUS-Kabelverschraubungen : 1250/..., 1250M..., 1251/..., 1230/..., 1230M..., 1235/..., 250/..., 251/..., 895/... sowie Messing 927/... für Messing Kabelverschraubungen : 490/..., 490M..., 850/..., 850M..., 530/..., 530M..., 930/..., 930M..., 850ML..., 923/..., 923M..., 924/..., 924M..., 920/..., 920M...
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtungsring innendurchmesser 7 mm, 744/09, 74409, 4011126016758, Dichtring, flach, Dichtung, Flachdichtring, Gummi-o-Ring, Gummidichtring, Gummidichtung, Gummiflachdichtung, Gummioring, O-Ring, Zubehör für Kabelverschraubung, 0304796, 304796
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0717*
€ 0,1015*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,0807*
€ 0,1135*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,0814*
€ 0,1144*
1
€ 5,46*
ab € 0,0709*
€ 0,1183*
100
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,154*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126016840
ab € 0,1348*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1111*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1104*
Ähnlich
HKL
ab € 0,21*
Ähnlich
HKL
ab € 0,40*
Ähnlich
HKL
ab € 0,74*
Ähnlich
HKL
ab € 1,45*
Ähnlich
HKL
ab € 1,58*
Ähnlich
HKL
ab € 0,093*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.