Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG11 6mm 1Durchf 744/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B194H80
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126016840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pg11
Dichtring Kst PG11 6mm 1Durchf 744/11
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
16.5 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
11
Innendurchmesser:
9 mm mm
Stärke:
6 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: dichtring, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1348*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2318*
€ 0,27584
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1998*
€ 0,23776
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1918*
€ 0,22824
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1748*
€ 0,20801
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1698*
€ 0,20206
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1348*
€ 0,16041
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1107*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1111*
Ähnlich
HKL
ab € 0,21*
Ähnlich
HKL
ab € 0,40*
Ähnlich
HKL
ab € 0,74*
Ähnlich
HKL
ab € 1,46*
Ähnlich
HKL
ab € 1,62*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0929*
Ähnlich
HKL
ab € 0,071*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.