Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG29 blank lgr hfr PA Polyamid (PA) 1248/29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B194F32
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126139594
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG29 blank lgr hfr PA Polyamid (PA) 1248/29
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
14.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1.588 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
blank
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung) kunststoff, druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,31*
€ 1,99*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,3243*
€ 2,0143*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1,50*
€ 2,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,7005*
€ 2,5605*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,19293*
€ 3,23293*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23293*
€ 3,84719
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08293*
€ 3,66869
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92293*
€ 3,47829
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73293*
€ 3,25219
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66293*
€ 3,16889
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19293*
€ 2,60959
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,21*
Ähnlich
HKL
ab € 0,27*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3478*
Ähnlich
HKL
4011126139600
ab € 0,84363*
Ähnlich
HKL
ab € 2,56*
Ähnlich
HKL
4011126139570
ab € 9,06811*
Ähnlich
HKL
ab € 7,14*
Ähnlich
HKL
ab € 0,21*
Ähnlich
HKL
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.