| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35937514 Herst.-Nr.: 1248/29 EAN/GTIN: 4011126139594 |
| |
|
| | |
| Druckschraube 1248/29 Druckschraube nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei. Nenngröße : Pg 29 Anschlussgewindelänge : 14,5 mm Schlüsselweite : 41 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650°C Einsatztemperaturbereich : -40° bis 100°C Werkstoff : Polyamid Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) Weitere Informationen: | | Gewindeanschluss: | Außengewinde | Gewindeart: | PG | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 29 | Gewindesteigung: | 1,588 mm | Gewindelänge: | 14,5 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Oberflächenschutz: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Glasfaserverstärkt: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 1,31* | € 2,00* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,3243* | € 2,0243* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 1,50* | € 2,28* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,7005* | € 2,5705* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,19293* | € 3,25293* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|