| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-6703 Herst.-Nr.: 1248/29 EAN/GTIN: 4011126139594 |
| |
|
| | |
| Kleinhuis Druckschraube 1248/29 Gewindeart PG, Gewindenenngröße metrisch/PG 29, Gewindelänge 14,5mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberfläche sonstige, Halogenfrei, Farbe lichtgrau, Gewindeanschluss Außengewinde, Druckschraube ehemals DIN 46320, mit Pg-Außengewinde nach DIN 40430 Weitere Informationen: | | Gewindeart: | PG | Gewindenenngröße metrisch/PG: | 29 | Gewindelänge: | 14.5 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid | Oberfläche: | sonstige | Halogenfrei: | Ja | Glasfaserverstärkt: | Nein | Schlagfest: | Nein | Zugentlastung: | Nein | Farbe: | lichtgrau | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,31* | € 2,00* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,3243* | € 2,0243* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 1,50* | € 2,28* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,7005* | € 2,5705* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,19293* | € 3,25293* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|