Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Druckschraube, Pg 29, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3461-H4011126139594
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126139594
EAN/GTIN:
     4011126139594
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei. Nenngröße : Pg 29 Anschlussgewindelänge : 14,5 mm Schlüsselweite : 41 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650°C Einsatztemperaturbereich : -40° bis 100°C Werkstoff : Polyamid Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung) kunststoff, druckschraube (kabeldurchführung), 1248/29, 124829, 4011126139594, Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung, Zubehör für Kabelverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,50*
€ 1,95*
1
€ 5,46*
ab € 1,30*
€ 1,99*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,3143*
€ 2,0143*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,7105*
€ 2,5605*
1
€ 5,95*
ab € 2,17293*
€ 3,26293*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0143*
€ 2,39702
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8943*
€ 2,25422
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8743*
€ 2,23042
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7243*
€ 2,05192
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6343*
€ 1,94482
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3143*
€ 1,56402
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,21*
Ähnlich
HKL
ab € 0,27*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3478*
Ähnlich
HKL
4011126139600
ab € 0,84363*
Ähnlich
HKL
ab € 2,56*
Ähnlich
HKL
4011126139570
ab € 9,06811*
Ähnlich
HKL
ab € 7,1555*
Ähnlich
HKL
ab € 0,21*
Ähnlich
HKL
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.