Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring Kst PG13,5PG11 1894/1311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierzwischenstutzen 1894/1311
Reduzierzwischenstutzen 1894/1311
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B193C77
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126023848
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduzierring Kst PG13,5PG11 1894/1311
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
13.5
Gewindemaß PG Innengewinde:
11
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 1,135*
€ 1,405*
22 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,1405*
€ 1,4105*
100
Frei Haus
ab € 1,1806*
€ 1,4606*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,25*
€ 1,55*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,85517*
€ 2,89517*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89517*
€ 3,44525
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64517*
€ 3,14775
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51517*
€ 2,99305
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35517*
€ 2,80265
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25517*
€ 2,68365
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85517*
€ 2,20765
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,135*
Ähnlich
HKL
ab € 1,15*
Ähnlich
HKL
ab € 1,095*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.