| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B193C76 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011126023862 |
| |
|
| | |
| Reduzierring Kst PG11PG9 1894/1109 Weitere Informationen: | | Gewindeart Außengewinde: | PG | Gewindeart Innengewinde: | PG | Gewindemaß PG Außengewinde: | 11 | Gewindemaß PG Innengewinde: | 9 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 1,135* | € 1,405* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 1,1352* | € 1,4052* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,1806* | € 1,4606* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 1,23* | € 1,53* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,82975* | € 2,84975* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|