Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M63 2mm 107FM63PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dichtring Kst M63 2mm
Dichtring Kst M63 2mm
Artikel-Nr.:
     262-B192A27
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2030032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
obo dichtring
Dichtring Kst M63 2mm 107FM63PE
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
0
Außendurchmesser:
73.8 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
63
Innendurchmesser:
63 mm mm
Stärke:
2 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: dichtring, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,67669*
€ 0,84669*
100
€ 5,46*
ab € 0,7352*
€ 0,9252*
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,7444*
€ 0,9344*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,78*
€ 0,98*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,86148*
€ 1,07148*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,07148*
€ 1,27506
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02148*
€ 1,21556
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86148*
€ 1,02516
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 107,148* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030004
ab € 0,1284*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030008
ab € 0,12054*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030012
ab € 0,13829*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030016
ab € 0,17413*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030020
ab € 0,19828*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030024
ab € 0,2267*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030028
ab € 0,4209*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.