Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M32 PS unbeh hfr lgr schlagf 116M32LGRPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter M32 PS unbeh hfr lgr schlagf
Gegenmutter M32 PS unbeh hfr lgr schlagf
Artikel-Nr.:
     262-B191I34
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2049554
EAN/GTIN:
     4012195161592
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
obo bettermann gegenmutter m32
gegenmutter
Gegenmutter M32 PS unbeh hfr lgr schlagf 116M32LGRPS
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
sechseckig
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m32, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
64
50
€ 4,98*
ab € 0,21*
€ 0,29*
1 Tag
1443
1
€ 6,40*
ab € 0,20321*
€ 0,32321*
1
€ 5,46*
ab € 0,22*
€ 0,35*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,2295*
€ 0,3695*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,25638*
€ 0,40638*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,40638*
€ 0,48359
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35638*
€ 0,42409
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34638*
€ 0,41219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30638*
€ 0,36459
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29638*
€ 0,35269
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25638*
€ 0,30509
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049503
ab € 0,0508*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049511
ab € 0,0736*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049538
ab € 0,085*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049546
ab € 0,12035*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049562
ab € 0,24815*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049570
ab € 0,5848*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049589
ab € 0,68745*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.