Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M25 PS unbeh hfr lgr schlagf 116M25LGRPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter M25 PS unbeh hfr lgr schlagf
Gegenmutter M25 PS unbeh hfr lgr schlagf
Artikel-Nr.:
     262-B191I10
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2049546
EAN/GTIN:
     4012195155478
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
obo gegenmutter m25
gegenmutter m25
Gegenmutter M25 PS unbeh hfr lgr schlagf 116M25LGRPS
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
sechseckig
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Halogenfrei:
ja
Höhe:
7 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
141
100
€ 4,98*
ab € 0,123*
€ 0,17*
2 Tage
1131
1
€ 6,40*
ab € 0,12135*
€ 0,19435*
2 Tage
513
1
€ 4,99*
ab € 0,1317*
€ 0,2107*
1
€ 5,46*
ab € 0,132*
€ 0,213*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,16094*
€ 0,25094*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,25094*
€ 0,29862
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,22094*
€ 0,26292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20094*
€ 0,23912
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18094*
€ 0,21532
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16094*
€ 0,19152
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049503
ab € 0,0507*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049511
ab € 0,0739*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049538
ab € 0,08464*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049554
ab € 0,20321*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049562
ab € 0,24815*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049570
ab € 0,5848*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049589
ab € 0,68745*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.