Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M16 PS unbeh hfr lgr schlagf 116M16LGRPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter M16 PS unbeh hfr lgr schlagf
Gegenmutter M16 PS unbeh hfr lgr schlagf
Artikel-Nr.:
     262-B191I08
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2049511
EAN/GTIN:
     4012195139331
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
obo gegenmutter m16
gegenmutter
Gegenmutter M16 PS unbeh hfr lgr schlagf 116M16LGRPS
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m16, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0802*
€ 0,1127*
7 Tage
700
100
€ 6,95*
ab € 0,0806*
€ 0,1128*
1 Tag
240
1
€ 4,99*
ab € 0,0739*
€ 0,1142*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 0,07403*
€ 0,11443*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,09394*
€ 0,14584*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,14584*
€ 0,17355
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,13564*
€ 0,16141
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,13114*
€ 0,15606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12404*
€ 0,14761
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11734*
€ 0,13963
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,09394*
€ 0,11179
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049503
ab € 0,0507*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049538
ab € 0,08464*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049546
ab € 0,12135*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049554
ab € 0,20321*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049562
ab € 0,24815*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049570
ab € 0,5848*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049589
ab € 0,68745*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.