Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M12 PA 116 unbeh hfr lgr Polyamid (PA) 116M12LGRPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter M12 PA 116 unbeh hfr lgr Polyamid (PA)
Gegenmutter M12 PA 116 unbeh hfr lgr Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-B191H86
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2048906
EAN/GTIN:
     4012195874157
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m12 pa
gegenmutter
Gegenmutter M12 PA 116 unbeh hfr lgr Polyamid (PA) 116M12LGRPA
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m12, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,07881*
€ 0,11571*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0865*
€ 0,125*
24 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,0938*
€ 0,1346*
3 Tage
1057
100
€ 5,80*
ab € 0,092*
€ 0,135*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,10084*
€ 0,16834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,16834*
€ 0,20032
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,14954*
€ 0,17795
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,14344*
€ 0,17069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,13114*
€ 0,15606
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,12624*
€ 0,15023
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,10084*
€ 0,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048914
ab € 0,08423*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048922
ab € 0,0981*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048930
ab € 0,12403*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048949
ab € 0,24145*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048957
ab € 0,33573*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048965
ab € 0,71142*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048973
ab € 0,86691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.