Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Gegenmutter Iso 116 M12 LGR PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-15271
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2048906
EAN/GTIN:
     4012195874157
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m12 pa
gegenmutter
OBO Bettermann Vertr Gegenmutter Iso 116 M12 LGR PA Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 12, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberfläche unbehandelt, Halogenfrei, Farbe lichtgrau, Form sechseckig, Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423,
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG:
12
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Oberfläche:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Farbe:
lichtgrau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m12, 6-kant-Mutter, Kunststoffgegenmutter, Kunststoffmutter, Kunststoffsechskantmutter, Mutter, PA-Gegenmutter, Polyamidmutter, Sechskantmutter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,07841*
€ 0,11371*
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0866*
€ 0,1239*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,0938*
€ 0,1343*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0946*
€ 0,1347*
Lager 5382
4 Tage
345
1
€ 5,80*
ab € 0,0918*
€ 0,1533*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1533*
€ 0,1824
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1357*
€ 0,1615
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1306*
€ 0,1554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1198*
€ 0,1426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1148*
€ 0,1366
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,1092
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048914
ab € 0,08503*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048922
ab € 0,0983*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048930
ab € 0,122*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048949
ab € 0,24145*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048957
ab € 0,33573*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048965
ab € 0,71142*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048973
ab € 0,86691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.