Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 1ph 17,5mm 71,5mm 16qmm 80A Gabel Isoliert MVS14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B187A39
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900610
EAN/GTIN:
     4013364048553
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
dehn kammschiene
Phasenschiene 1ph 17,5mm 71,5mm 16qmm 80A Gabel Isoliert MVS14
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Isoliert:
ja
Länge:
71.5 mm mm
Querschnitt:
16 mm² mm²
Teilungsmaß:
17.5 mm
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, kammschiene 16qmm, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 2,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,14*
€ 3,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,17*
€ 3,26*
€ 5,46*
ab € 2,20*
€ 3,30*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,23*
€ 3,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.