Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle Ms 25-114mm vernick 25-70qmm 1f 39/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B185D34
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126030051
Suchbegriffe:
Banderdungsschellen
Erdungsschellen
banderdungsschellen
Erdungsrohrschelle Ms 25-114mm vernick 25-70qmm 1f 39/4
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Klemm-/Spannbereich:
25 - 114 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
25 - 70 mm²
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,92*
€ 13,91*
5
€ 5,00*
ab € 13,228*
€ 17,428*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 13,5604*
€ 17,8604*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,7341*
€ 21,5141*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 21,95031*
€ 29,80031*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,80031*
€ 35,46237
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,60031*
€ 35,22437
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02031*
€ 33,34417
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,05031*
€ 32,18987
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60031*
€ 30,46437
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,95031*
€ 26,12087
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,7821*
Ähnlich
HKL
ab € 11,502*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.