Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis 39/4 Erdungs-Bandschelle 412mm f.Rohr-D25-114mm Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0018302
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     39/4
EAN/GTIN:
     4011126030051
Suchbegriffe:
Banderdungsschellen
Erdungsschellen
hkl banderdungsschelle
banderdungsschellen
Erdungs-Bandschelle mit Universal-Anschlussklemme, fur Querverbindungen in trockenen Innenraumen, verwendbar fur Rohrleitungen aus verzinktem Stahl, Kupfer und rostfreiem Edelstahl. Schellenbreite : 83 mm Bandbreite : 23 mm Bandlange : 412 mm fur Rohr-? : 25 - 114 mm fur Leiterquerschnitte : 25 mm? - 70 mm? Werkstoff Bugel : Messing, vernickelt Werkstoff Schellenband : Bronze, vernickelt Werkstoff Schrauben : Stahl, verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,90*
€ 13,89*
5
€ 5,46*
ab € 13,248*
€ 17,298*
24 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 13,7537*
€ 17,9837*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 14,57*
€ 20,17*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,6341*
€ 21,5441*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,70*
Ähnlich
HKL
ab € 11,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.