Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle Ms 17,5-48mm vernick 2,5-16qmm 1f 37/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungsrohrschelle Ms 17,5-48mm vernick 2,5-16qmm 1f
Erdungsrohrschelle Ms 17,5-48mm vernick 2,5-16qmm 1f
Artikel-Nr.:
     262-B185C96
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126030136
Suchbegriffe:
Banderdungsschellen
Erdungsschellen
banderdungsschellen
Erdungsrohrschelle Ms 17,5-48mm vernick 2,5-16qmm 1f 37/1
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Klemm-/Spannbereich:
17.5 - 48 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
2.5 - 16 mm²
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,5381*
€ 2,1767*
4 Tage
330
10
€ 6,95*
ab € 1,5459*
€ 2,1768*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,98*
ab € 1,6154*
€ 2,2454*
1
€ 5,00*
ab € 1,57*
€ 2,37*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,17682*
€ 3,25682*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25682*
€ 3,87562
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99682*
€ 3,56622
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86682*
€ 3,41152
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73682*
€ 3,25682
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61682*
€ 3,11402
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17682*
€ 2,59042
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
37/4
ab € 2,2622*
Ähnlich
HKL
37/6
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.