| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15986655 Herst.-Nr.: 37/1 EAN/GTIN: 4011126030136 |
| |
|
| | |
| Erdungs-Bandschelle mit Anschlußring 37/1 Erdungs-Bandschelle mit Universal-Anschlussklemme, für Längs- und Querverbindungen in trockenen Innenräumen, verwendbar für Rohrleitungen aus verzinktem Stahl, Kupfer und rostfreiem Edelstahl. Schellenbreite : 55 mm Bandbreite : 23 mm Bandlänge : 212 mm für Rohr-Ø : 17,5 - 48 mm für Leiterquerschnitte : 1 x 2,5 mm² - 1 x 16 mm² Werkstoff Bügel : Messing, vernickelt Werkstoff Schellenband : Bronze, vernickelt Werkstoff Schrauben : Stahl, verzinkt Weitere Informationen: | | Klemm-/Spannbereich: | 17,5..48 mm | Werkstoff: | Messing | Oberflächenschutz: | vernickelt | Querschnitt des anzuschließenden Kabels: | 2,5..16 mm² | Anzahl der Leiter: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, Erdungsrohrschelle, Anschlussschelle, Erdungsmaterial, EMV-Erdungsschelle |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,98* | ab € 1,6254* | € 2,2354* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,6415* | € 2,2615* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 1,6416* | € 2,2616* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,62* | € 2,46* | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,8016* | € 2,4816* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|