| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B184F26 Herst.-Nr.: 2020417 EAN/GTIN: 4025221122054 |
| |
|
| | |
| Erdungsrohrschelle ST 8-50mm gvz 2,5-16qmm 1f EB0-1MONT. Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter: | 1 | Klemm-/Spannbereich: | 8 - 50 mm mm | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Querschnitt des anzuschließenden Leiters: | 2.5 - 16 mm² | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,28* | € 1,79* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,17* | € 1,83* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,16* | € 1,84* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,32* | € 2,05* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 1,36* | € 2,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|