Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle V2A 17,2-114mm unbeh Edelstahl (V2A) 2,5-25qmm 2f 9272


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdungsrohrschelle V2A 17,2-114mm unbeh Edelstahl (V2A) 2,5-25qmm 2f
Erdungsrohrschelle V2A 17,2-114mm unbeh Edelstahl (V2A) 2,5-25qmm 2f
Artikel-Nr.:
     262-B182D25
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5057523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Banderdungsschellen
Erdungsschellen
banderdungsschellen obo
banderdungsschellen
Erdungsrohrschelle V2A 17,2-114mm unbeh Edelstahl (V2A) 2,5-25qmm 2f 9272
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
2
Klemm-/Spannbereich:
17.2 - 114 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
2.5 - 25 mm²
Werkstoff:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,3132*
€ 4,8266*
5 Tage
172
1
€ 6,95*
ab € 3,33*
€ 4,8267*
2 Tage
171
1
€ 4,99*
ab € 3,46*
€ 4,92*
4 Tage
313
1
€ 4,95*
ab € 3,48*
€ 4,94*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,22976*
€ 5,93976*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93976*
€ 7,06831
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67976*
€ 6,75891
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49976*
€ 6,54471
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33976*
€ 6,35431
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03976*
€ 5,99731
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22976*
€ 5,03341
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5057694
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.