Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banderdungsschelle 3/8-4" Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Banderdungsschelle 3/8-4" Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Banderdungsschelle 3/8-4" Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Banderdungsschelle 3/8-4" Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-5057523
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5057523
EAN/GTIN:
     4012195388630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Banderdungsschellen
Erdungsschellen
banderdungsschellen obo
banderdungsschellen
• für Rohre von Ø 3/8 - 6 Zoll • Anschlussmöglichkeiten: max. 2 Leitungen 2,5-25 mm² • Rundleiter Rd 8 • Schellenkörper, Schrauben und Spannband aus rostfreiem Edelstahl (VA)
Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
17.2 mm | 114 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
2.5 mm² | 25 mm²
Anzahl der Leiter:
2
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,3418*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8118*
€ 5,72604
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,5418*
€ 5,40474
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3718*
€ 5,20244
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2618*
€ 5,07154
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0418*
€ 4,80974
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3418*
€ 3,97674
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5057694
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.