Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsschelle 1f Ø10mm geschl ST hfr f.Brandschutzber SAS10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandschelle SAS 10 V
Abstandschelle SAS 10 V
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B174C13
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339733200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
DIN Kabel
Rohrbänder
Abstandsschelle 1f Ø10mm geschl ST hfr f.Brandschutzber SAS10V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Durchmesser:
10 - 11 mm
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
ja
Nenndurchmesser:
10 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: SAS Cable, SAS Kabel, abstandschellen stahlrohr, din kabel, niedax abstandschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,3048*
€ 0,5048*
100
€ 5,46*
ab € 0,4983*
€ 0,6583*
100
Frei Haus
ab € 0,5083*
€ 0,6783*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4949*
€ 0,6949*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,63808*
€ 0,87808*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,87808*
€ 1,04492
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83808*
€ 0,99732
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74808*
€ 0,89022
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71808*
€ 0,85452
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,63808*
€ 0,75932
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 43,904* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.