Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L380mm natur 7,6x1,85mm hfr Kst -40-85°C KstZungeNase 1709/838


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B172C99
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126044652
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
Kabelbinder L380mm natur 7,6x1,85mm hfr Kst -40-85°C KstZungeNase 1709/838
Weitere Informationen:
Ausführung:
außenverzahnt
Banddicke:
1.85 mm mm
Bandlänge:
380 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
7.6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,29*
€ 0,57*
100
€ 5,46*
ab € 0,426*
€ 0,576*
100
Frei Haus
ab € 0,4345*
€ 0,5945*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,75312*
€ 0,99312*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,5914*
€ 1,0714*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,99312*
€ 1,18181
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92312*
€ 1,09851
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,90312*
€ 1,07471
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,75312*
€ 0,89621
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 99,312* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126044720
ab € 11,436*
Ähnlich
HKL
4011126044690
ab € 12,27*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0294*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0465*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0857*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1985*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4929*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.