Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L200mm natur 4,8x1,4mm hfr Kst -40-85°C KstZungeNase 1709/520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B172C93
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126044676
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
Kabelbinder L200mm natur 4,8x1,4mm hfr Kst -40-85°C KstZungeNase 1709/520
Weitere Informationen:
Ausführung:
außenverzahnt
Banddicke:
1.4 mm mm
Bandlänge:
200 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
4.8 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,0462*
€ 0,0716*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,10521*
€ 0,15121*
100
€ 5,46*
ab € 0,1067*
€ 0,1537*
100
€ 3,90*
ab € 0,1209*
€ 0,1739*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,19702*
€ 0,27702*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,27702*
€ 0,32965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24702*
€ 0,29395
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23702*
€ 0,28205
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19702*
€ 0,23445
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,702* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126044720
ab € 11,416*
Ähnlich
HKL
4011126044690
ab € 12,20*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0294*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0857*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1985*
Ähnlich
HKL
ab € 0,28*
Ähnlich
HKL
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.