Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L142mm natur 2,5x1,2mm hfr Kst -40-85°C KstZungeNase 1709/215


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B172C90
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126044690
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsboxenkabelbinder
Bandmaterial
Bandschelle
Befestigungsbinder
Kabelbinder L142mm natur 2,5x1,2mm hfr Kst -40-85°C KstZungeNase 1709/215
Weitere Informationen:
Ausführung:
außenverzahnt
Banddicke:
1.2 mm mm
Bandlänge:
142 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
2.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,69*
€ 21,0511
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,50*
€ 20,825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,28*
€ 19,3732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,68*
€ 18,6592
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,22*
€ 18,1118
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,20*
€ 14,518
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126044720
ab € 11,416*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0294*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0462*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0857*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1985*
Ähnlich
HKL
ab € 0,28*
Ähnlich
HKL
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.