Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1f Ø32mm einlappig ST hfr 82232FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle 1f Ø32mm einlappig ST hfr
Befestigungsschelle 1f Ø32mm einlappig ST hfr
Artikel-Nr.:
     262-B165E67
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1014528
EAN/GTIN:
     4012195567073
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Befestigungsschelle 1f Ø32mm einlappig ST hfr 82232FT
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
32 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung, Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,48724*
€ 3,08724*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,21*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,1782*
€ 3,3427*
4 Tage
200
1
€ 6,95*
ab € 2,1892*
€ 3,3428*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,31176*
€ 3,44176*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44176*
€ 4,09569
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20176*
€ 3,81009
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13176*
€ 3,72679
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02176*
€ 3,59589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88176*
€ 3,42929
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31176*
€ 2,75099
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014021
ab € 81,06*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014137
ab € 0,9883*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014501
ab € 1,3751*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014536
ab € 2,941*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014544
ab € 3,9384*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014552
ab € 568,01*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014048
ab € 89,439*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014099
ab € 0,884*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014110
ab € 0,99194*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014161
ab € 1,07148*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014218
ab € 1,74128*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014293
ab € 2,7278*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014366
ab € 3,84555*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.