Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B163I06 Herst.-Nr.: 2149028 EAN/GTIN: 4012195584292 |
| |
|
| | |
| Rohrschelle kompl Ø26-39, Quick Kst gr anreihb Schraubl 2955M40 Weitere Informationen: | | Anreihbar: | ja | Befestigungsart: | Schraubloch | Einsatztemperatur: | -20 - 120 °C | Farbe: | grau | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 26 - 39.2 mm | Max. Anzahl der Rohre: | 1 | Teil des Halters: | komplett | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, klemmschelle obo m40, klemmschellen, obo klemmschellen, Aluminium-Rohrschelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Snapschelle, Sockelschelle, Steckdübel-Befestigung, Zubehör für Schlauchverschraubung |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 0,26075* | € 0,35075* | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 6,40* | ab € 0,26667* | € 0,36667* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,2724* | € 0,3724* | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,2724* | € 0,3724* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 6,95* | ab € 0,2725* | € 0,3725* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,5375* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|