Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Quick-Schelle M40, PP, lichtgrau, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quick-Schelle M40 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Quick-Schelle M40 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Quick-Schelle M40 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     4792-40109602
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2149028
EAN/GTIN:
     4012195584292
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen
Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder starQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, klemmschelle obo m40, klemmschellen, obo klemmschellen, 2955 M40, 2955M40, 2149028, Rohrschelle, Klemmschelle, Kunststoffrohrschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Schelle, 0409036, 409036
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 0,26075*
€ 0,35075*
2 Tage
7250
50
€ 6,40*
ab € 0,26667*
€ 0,36667*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,2724*
€ 0,3724*
50
€ 5,46*
ab € 0,2724*
€ 0,3724*
Lager 4792
750
50
€ 6,95*
ab € 0,2725*
€ 0,3725*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3725*
€ 0,44328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3625*
€ 0,43138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3325*
€ 0,39568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3125*
€ 0,37188
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2725*
€ 0,32428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149004
ab € 0,08745*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149010
ab € 0,102*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149016
ab € 0,11*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149022
ab € 0,19052*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149034
ab € 0,38*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149040
ab € 0,55612*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.