Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzerrohr kst PVC Ø32mm Quick-Pipe gr starr Polyvinylchlorid (PVC) 2953M32LGR


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Panzerrohr kst PVC Ø32mm Quick-Pipe gr starr Polyvinylchlorid (PVC)
Panzerrohr kst PVC Ø32mm Quick-Pipe gr starr Polyvinylchlorid (PVC)
Artikel-Nr.:
     262-B163G78
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2153939
EAN/GTIN:
     4012195025153
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Isolierrohr
Leer Rohr
Panzerrohr kst PVC Ø32mm Quick-Pipe gr starr Polyvinylchlorid (PVC) 2953M32LGR
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Außendurchmesser:
32 mm
Betriebstemperatur:
-25 - 60 °C
Biegeverhalten:
starr
Farbe:
grau
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet zur Installation auf Holz:
ja
Innendurchmesser:
28.6 mm
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,9386*
€ 2,3386*
2
€ 5,00*
ab € 1,545*
€ 2,375*
2 Tage
210
2
€ 5,90*
ab € 1,5509*
€ 2,3809*
7 Tage
120
20
€ 6,50*
ab € 1,8617*
€ 2,4617*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 1,86622*
€ 2,46622*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 2,46622*
€ 2,9348
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,39622*
€ 2,8515
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,26622*
€ 2,6968
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,86622*
€ 2,2208
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 49,3244* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2154058
ab € 12,44*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2154087
ab € 1,06*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2149022
ab € 0,1949*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2047855
ab € 0,35697*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.